- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- ohp ランプのおすすめ人気ランキング
ohp ランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新97件の「ohp ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OHP」、「3M OHP」、「ハロゲンランプ」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
定格電圧(V)
12
口金
GZ6.35
適合ソケット
HS-60T、HS-310
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
適合機種
HSL-75PA
消費電力(W)
75
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
定格電力(W)
15
定格電圧(V)
6
口金
GZ4
RoHS指令(10物質対応)
対応